GARANT Master Steel HT Teşitor de precizie cu divizare inegală şi cu 3 suprafeţe de prindere 90° 40 mm

Cod articol: 150352 40
Produs nou
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS E
  • Diviziunea tăişului lamatorului: inegal
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 40 mm
Strat de acoperire TiAlN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS E
Diviziunea tăişului lamatorului inegal
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 12 mm
Lungimea totală L 75 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 M24
Avans f pentru oţel < 1400 N/mm2 0,13 mm/rot
Inel colorat roşu
Serie Master Steel
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150352 40
EAN / GTIN 4067263125563
Număr producător 150352 40

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
72
Alu > 10% Si
N
58
Oţel < 500 N/mm²
P
42
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
19
Oţel < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teșitor cu 3 tăișuri convexe separate inegal pentru teșire și debavurare fără vibrații. Structură stabilă și geometrie specială cu pas variabil al tăișurilor în spirală pentru o utilizare intensivă, chiar și la materiale dificil de prelucrat, cum ar fi Toolox 44 și Hardox 500. Reducerea substanțială a forţelor axiale şi radiale. Fabricat cu toleranțe de fabricație mai mici decât cele specificate în DIN335-C.

Avantaj:

Autoghidare și stabilitate ridicată datorită geometriei convexe a tăișurilor. Funcţionare fără trepidaţii pentru rezultate perfecte şi o durabilitate optimă a sculelor.

Aplicaţie:

Teșitor de precizie pentru realizarea operației de teșire la 90° în oțel, fontă și materiale dificile de prelucrat. Ideal pentru a fi utilizat în mașinile de găurit manuale și în mașinile de găurit cu coloană.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături