Set de teşitoare nr. 150065 în cutie 90°

Cod articol: 150070
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Inel colorat fără
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150070
EAN / GTIN 4045197185808
Număr producător 150070

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială de tăiere pentru o tăietură uşoară, eboş. Evacuarea aşchiilor se realizează prin gaura oblică în direcţia cozii.

Livrare:

Câte 1 teşitor: Cod 150065 Ref. 5; 10; 15; 20; 25 (interval de teşire 2 − 25 mm).
Păstrare în: Cutie de plastic