Teşitor de debavurare 90°, Tip: 5

Cod articol: 150065 5
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Pentru ⌀ găurii 2 mm - 5 mm
⌀ cap 10 mm
Lungimea totală L 46 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Inel colorat fără
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150065 5
EAN / GTIN 4045197085368
Număr producător 150065 5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială de tăiere pentru o tăietură uşoară, eboş. Evacuarea aşchiilor se realizează prin gaura oblică în direcţia cozii.