Alezor din carbură, coadă cilindrică cu formă hexagonală M3

Cod articol: 149830 M3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tarozi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru tarozi M3
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Lungimea canalului de aşchii Lc 10 mm
    Lungimea totală L 38 mm
    ⌀ cozii Ds 3 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Inel colorat roşu
    Tip produs Alezor din carbura - pentru tarozi rupți

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 149830 M3
    EAN / GTIN 4045197326904
    Număr producător 149830 M3

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 67 HRC
    H
    10
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Coadă cilindrică stabilă cu formă hexagonală pentru prinderea în mandrină şi tăiş cu autocentrare.

    Aplicaţie:

    Pentru alezarea tarozilor rupţi. Este necesară o fixare stabilă, iar gaura trebuie să fie uscată şi să nu prezinte ulei de aşchiere.

    Notă:

    vc pentru materialul < 67 HRC 10 - 28 m/min.
    Purtaţi ochelari de protecţie.