Alezor din carbură, coadă cilindrică cu formă hexagonală M10

Cod articol: 149830 M10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tarozi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tarozi M10
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Lungimea canalului de aşchii Lc 25 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 9 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat roşu
Tip produs Alezor din carbura - pentru tarozi rupți

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 149830 M10
EAN / GTIN 4045197326959
Număr producător 149830 M10

Tabel de aplicaţii

Oţel < 67 HRC
H
10
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă cilindrică stabilă cu formă hexagonală pentru prinderea în mandrină şi tăiş cu autocentrare.

Aplicaţie:

Pentru alezarea tarozilor rupţi. Este necesară o fixare stabilă, iar gaura trebuie să fie uscată şi să nu prezinte ulei de aşchiere.

Notă:

vc pentru materialul < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Purtaţi ochelari de protecţie.