Prelungitor 9 mm

Cod articol: 149400 9
La cerere
În stoc
430 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

□ interior şi exterior (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    □ interior şi exterior 9 mm
    Standard DIN 377
    Pentru tarod metric DIN 352 M13 − M16
    ⌀ D 19 mm
    Lungimea totală 130 mm
    Tip produs Prelungitor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 149400 9
    EAN / GTIN 4045197857347
    Număr producător 149400 9

    Descriere

    Execuţie:

    Călit şi nichelat. Locaş pătrat exterior şi interior la fel de mare.

    Aplicaţie:

    Pentru prelungirea tarozilor scurţi (de ex. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), alezoarelor manuale şi a altor scule cu coadă pătrată.

    Notă:

    Pentru prelungiri pentru tarozi de maşină cu coadă, de ex. conform DIN 371 / 374 / 376, consultaţi Cod 338400.