Prelungitor, □ interior şi exterior: 2,1mm

Cod articol: 149400 2,1
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

□ interior şi exterior (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

□ interior şi exterior 2,1 mm
Standard DIN 377
Pentru tarod metric DIN 352 M1 – M2,6
⌀ D 6 mm
Lungimea totală 60 mm
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 149400 2,1
EAN / GTIN 4045197857224
Număr producător 149400 2,1
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Călit şi nichelat. Locaş pătrat exterior şi interior la fel de mare.

Aplicaţie:

Pentru prelungirea tarozilor scurţi (de ex. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), alezoarelor manuale şi a altor scule cu coadă pătrată.

Notă:

Pentru prelungiri pentru tarozi de maşină cu coadă, de ex. conform DIN 371 / 374 / 376, consultaţi Cod 338400.