Suport pentru filiere 45X18 mm

Cod articol: 149310 45X18
La cerere
În stoc
1.024 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ filierei × înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru ⌀ filierei 45 mm
    Înălţime 18 mm
    Standard EN 22568
    Lungimea totală 440 mm
    Număr de şuruburi de fixare 5
    Tip produs Suport pentru filiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 149310 45X18
    EAN / GTIN 4062406219826
    Număr producător 149310 45X18

    Descriere

    Execuţie:

    Mânere deşurubabile din oţel. Cu 5 şuruburi de prindere pentru fixarea filierei. Până la Ref. 65×25 din zinc turnat, începând cu Ref. 75×20 din oţel.

    Aplicaţie:

    Pentru prinderea directă a filierelor închise şi crestate conform EN 22568.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături