Cheie pentru țevi cu bandă

Cod articol: 1468308
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1468308
EAN / GTIN 4017981126083
Număr producător 1468308
L-Număr L60160 2180

Descriere

Descriere:

Foarte delicat cu suprafețele, potrivit în special pentru fitingurile cromate și suprafețele lustruite
Corp metalic ușor, lăcuit albastru
Cu curea de nailon de înaltă rezistență

Caracteristică:

  • pentru Ø [inch]: 8″
  • pentru Ø [mm]: 220 mm
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • Lățimea curelei [mm]: 27 mm
  • Lungimea curelei [mm]: 950 mm
  • Material: Corp din metal ușor, curea din nailon
  • Suprafață: Corp din metal ușor lăcuit
  • Utilizare/aplicație: Foarte delicat cu suprafețele, potrivit în special pentru fitinguri cromate și suprafețe lustruite
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu