Curea din nailon L x L.950 x 27 mm pentru No. 126008

Cod articol: 1468316
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Chingă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1468316
EAN / GTIN 4017981126281
Număr producător 1468316
L-Număr L60160 5936

Descriere

Descriere:

Cureaua din nailon de înaltă rezistență
Cureaua de substituție pentru articolul 126008

Caracteristică:

  • Înălțime totală [mm]: 27 mm
  • Lungime totală [mm]: 950 mm
  • Lățimea curelei [mm]: 27 mm
  • Lungimea curelei [mm]: 950 mm
  • Material: Nylon
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături