{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 9/16-12 UNC | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | 2A | |
Pasi/inch | 12 | |
⌀ Filet | 14,29 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Înălţime | 14 mm | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 142520 9/16-12 | |
EAN / GTIN | 4062406189556 | |
Număr producător | 142520 9/16-12 |