Filiere 1/2-13

Cod articol: 142520 1/2-13
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNC Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNC
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: 2A

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip de filet UNC
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS
    Standard EN 22568
    Clasa de toleranţă 2A
    Pasi/inch 13
    ⌀ Filet 12,7 mm
    ⌀ exterior 38 mm
    Înălţime 14 mm
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Tip produs Filiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 142520 1/2-13
    EAN / GTIN 4045197084835
    Număr producător 142520 1/2-13

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Ulei
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi a ghida aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 1 3/4 paşi.

    Aplicaţie:

    Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME − B1.1.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături