Filiere G3/8

Cod articol: 142050 G3/8
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 24231

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului G3/8
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS
Standard EN 24231
Pasi/inch 19
⌀ Filet 16,66 mm
⌀ exterior 45 mm
Înălţime 14 mm
Clasa de toleranţă A
Direcţie de tăiere pe dreapta
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 142050 G3/8
EAN / GTIN 4045197084606
Număr producător 142050 G3/8

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi a ghida aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 1 3/4 paşi.

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN ISO 228/1.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături