Filiere G2.1/2

Cod articol: 142050 G2.1/2
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 24231

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului G2.1/2
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS
Standard EN 24231
Pasi/inch 11
⌀ Filet 75,18 mm
⌀ exterior 120 mm
Înălţime 22 mm
Clasa de toleranţă A
Direcţie de tăiere pe dreapta
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 142050 G2.1/2
EAN / GTIN 4062406224004
Număr producător 142050 G2.1/2

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi a ghida aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 1 3/4 paşi.

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN ISO 228/1.