Filiere G1/4

Cod articol: 142050 G1/4
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 24231

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului G1/4
    Tip de filet G
    Unghi al flancurilor 55 grad
    Materialul sculei HSS
    Standard EN 24231
    Pasi/inch 19
    ⌀ Filet 13,16 mm
    ⌀ exterior 38 mm
    Înălţime 10 mm
    Clasa de toleranţă A
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Tip produs Filiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 142050 G1/4
    EAN / GTIN 4045197084590
    Număr producător 142050 G1/4

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Ulei
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi a ghida aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 1 3/4 paşi.

    Aplicaţie:

    Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN ISO 228/1.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături