{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1.1/4 | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | EN 24231 | |
Pasi/inch | 11 | |
⌀ Filet | 41,91 mm | |
⌀ exterior | 75 mm | |
Înălţime | 20 mm | |
Clasa de toleranţă | A | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 142050 G1.1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406235970 | |
Număr producător | 142050 G1.1/4 |