{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 0,8 mm | |
⌀ nominal DC | 3,95 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 7,65 mm | |
Lungimea cozii Ls | 36 mm | |
Lungimea totală L | 52 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
⌀ gât D1 | 5,5 mm | |
Valoare programată pentru teşire L1 | 8,2 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Avans fz în oţel < 60 HRC | 0,01 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | roşu | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 7,65 mm | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139652 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197199645 | |
Număr producător | 139652 M5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză de filetat 1,5×D, TiAlN, M: M5
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
311,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
161,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
194,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
133,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 6 | 4 | 3 |
Inel colorat | roşu | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 52 mm | 40 mm | 56 mm | 55 mm |
Dimensiunea filetului | M5 | M5 | M5 | M5 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura |
Adâncimea filetului | 7,65 mm | 10 mm | 15 mm | 10,8 mm |