{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M16 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 2 mm | |
⌀ nominal DC | 12,82 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 25,27 mm | |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | |
Lungimea totală L | 94 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
⌀ gât D1 | 17,5 mm | |
Valoare programată pentru teşire L1 | 26,5 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Avans fz în oţel < 60 HRC | 0,02 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | roşu | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 25,27 mm | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139652 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197200006 | |
Număr producător | 139652 M16 |