{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M3,5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 0,6 mm | |
⌀ nominal DC | 2,8 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 0,61 mm | |
adâncime de aşchiere maximă | 6 mm | |
Lungimea cozii Ls | 18 mm | |
Lungime activă L1 | 6 mm | |
Lungimea totală L | 32 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avans fz în CRP | 0,02 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 7 mm | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139610 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197533906 | |
Număr producător | 139610 M3,5 |