{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gewindegröße | M1 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Schneidstoff | Carbură | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA cu h6 | |
Gewindesteigung | 0,25 mm | |
⌀ nominal DC | 0,74 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 0,25 mm | |
adâncime de aşchiere maximă | 3 mm | |
Lungimea cozii Ls | 18 mm | |
Auskraglänge L1 | 3 mm | |
Lungimea totală L | 32 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Innenkühlung | nu | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avans fz în CRP | 0,02 mm | |
Gewindeprofil | Profil parţial | |
Schafttoleranz | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Innen-/Außenanwendung | interior | |
Adâncimea filetului | 2 mm | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139610 M1 | |
EAN / GTIN | 4045197533821 | |
Număr producător | 139610 M1 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |