Există o alternativă la acest produs

Freză de filetat cu găurire circulară 2,5×D M6

Cod articol: 139521 M6
Reducere
131,92 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M; M-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbura
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M6
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M; M-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbura
Normă pentru filet DIN 13
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Număr de dinţi Z 4
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1 mm
⌀ tăişului DC 4,6 mm
Lungimea tăişului lc 2,8 mm
Lungime activă L1 17,6 mm
Lungimea cozii Ls 36,4 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
⌀ gât D1 3,36 mm
Rază de programare 2,27 mm
Avans fz în oţel < 65 HRC 0,01 mm
Toleranţa arborelui h6
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat fără
Utilizare la interior/exterior interior
Adâncimea filetului 15
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139521 M6
EAN / GTIN 4062406565688
Număr producător 139521 M6

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
45
Oţel < 60 HRC
H
40
Oţel < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Sculă pentru realizarea combinată a găuririi, teşirii şi filetării într-un singur proces de lucru. Nu mai este necesară găurirea prealabilă. Geometria inovativă de aşchiere frontală face din această sculă specialistul în execuţia de filete în materiale călite şi greu de aşchiat. Datorită stratului ultraperformant de TiAlN, se atinge o durabilitate maximă, în special în oţelurile călite de până la 63 HRC. Toate sculele sunt cu tăiş pe stânga şi recomandate pentru filete pe dreapta şi pe stânga.

Notă:

Utilizare în principal cu emulsie KSS. (grăsime min. 8%). La oţeluri >45 HRC se poate folosi doar cu aer comprimat!
Se poate folosi şi pentru dimensiuni ale filetului de MF7×1 şi MF8×1.