Freză de filetat cu găurire circulară 2,5×D M16

Cod articol: 139521 M16

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M; M-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbura
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M16
    Strat de acoperire TiAlN
    Tip de filet M; M-LH
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei Carbura
    Normă pentru filet DIN 13
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Număr de dinţi Z 4
    Răcire interioară da
    Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă
    Unghi treaptă de găurire 90 grad
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 2 mm
    ⌀ tăişului DC 11,7 mm
    Lungimea tăişului lc 6,3 mm
    Lungime activă L1 43,2 mm
    Lungimea cozii Ls 37,3 mm
    Lungimea totală L 83 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    ⌀ gât D1 9,36 mm
    Rază de programare 5,71 mm
    Avans fz în oţel < 65 HRC 0,01 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Număr caneluri de pretensionare 4
    Inel colorat fără
    Utilizare la interior/exterior interior
    Adâncimea filetului 40
    Tip produs Freză de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 139521 M16
    EAN / GTIN 4062406568931
    Număr producător 139521 M16

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 55 HRC
    H
    45
    Oţel < 60 HRC
    H
    40
    Oţel < 65 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    Umiditate maximă
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Sculă pentru realizarea combinată a găuririi, teşirii şi filetării într-un singur proces de lucru. Nu mai este necesară găurirea prealabilă. Geometria inovativă de aşchiere frontală face din această sculă specialistul în execuţia de filete în materiale călite şi greu de aşchiat. Datorită stratului ultraperformant de TiAlN, se atinge o durabilitate maximă, în special în oţelurile călite de până la 63 HRC. Toate sculele sunt cu tăiş pe stânga şi recomandate pentru filete pe dreapta şi pe stânga.

    Notă:

    Utilizare în principal cu emulsie KSS. (grăsime min. 8%). La oţeluri >45 HRC se poate folosi doar cu aer comprimat!