{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G3/8 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2189 | |
Clasa de toleranţă | ISO 228 X | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,337 mm | |
Pasi/inch | 19 | |
⌀ Filet | 16,66 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 16,05 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | galben | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Adâncimea filetului | 49,98 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139395 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197705884 | |
Număr producător | 139395 G3/8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarozi de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM, TiAlN, G: G3/8
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
186,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
186,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
98,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
189,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
151,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | galben | albastru | verde | albastru | albastru |
Tip de filet | G | G | G | G | G |
Dimensiunea filetului | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Adâncimea filetului | 49,98 mm | 49,98 mm | 49,98 mm | 49,98 mm | 49,98 mm |