{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1/4 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2189 | |
Clasa de toleranţă | ISO 228 X | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,337 mm | |
Pasi/inch | 19 | |
⌀ Filet | 13,16 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 12,55 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | galben | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Adâncimea filetului | 39,48 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139395 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197705877 | |
Număr producător | 139395 G1/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarozi de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM G1/4
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
160,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
160,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
167,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
134,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi al flancurilor | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad |
Tip de filet | G | G | G | G | G |
Răcire interioară | nu | nu | nu | da | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă |