Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM RI / Forma C 6HX, TiN, M: M12

Cod articol: 139187 M12
Reducere
189,52 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M12
Strat de acoperire TiN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 2174
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,75 mm
Lungimea totală L 110 mm
⌀ cozii Ds 9 mm
Pătrat coadă □ 7 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 11,2 mm
⌀ Filet 12 mm
Număr caneluri de pretensionare 5
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 5
Adâncimea filetului 36 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139187 M12
EAN / GTIN 4045197509314
Număr producător 139187 M12

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
42
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
42
Alu > 10% Si
N
35
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
29
Oţel < 1100 N/mm²
P
27
Oţel < 1400 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
17
CuZn
N
27
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Cu canale de ungere; efect optim de ungere şi pentru filete mai adânci.
Cu canale interioare de răcire pe părţile laterale; permite o durabilitate maximă în cazul prelucrării găurilor străpunse şi înfundate.
Clasa de toleranţă: ISO 2X/6HX.
Forma poligonală inovatoare permite o gamă extinsă de utilizare. Structura stratificată multifuncţională garantează durabilitate maximă chiar şi în cazul materialelor foarte rezistente.