{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 3X 6GX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 5,55 mm | |
⌀ Filet | 6 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Adâncimea filetului | 9 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139135 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197508805 | |
Număr producător | 139135 M6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină (formare prin rulare) fără canale de ungere HSS-E-PM 6GX M6
La cerere
În stoc
196 livrabil imediat
59,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
34,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat
41,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
58,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ Filet | 6 | 6 | 6 | 6 |
Standard | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Adâncimea filetului | 9 | 9 | 18 | 18 |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată ;până la 1,5×D la gaură străpunsă | Până la 1,5×D la gaură înfundată ;până la 1,5×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |