{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 3X 6GX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pătrat coadă □ | 8 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 9,35 mm | |
⌀ Filet | 10 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Adâncimea filetului | 15 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139135 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197508829 | |
Număr producător | 139135 M10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină (formare prin rulare) fără canale de ungere HSS-E-PM 6GX M10
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat
91,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
50,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
56,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
85,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pas filet | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Pătrat coadă □ | 8 | 8 | 8 | 8 |
Clasa de toleranţă | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |