{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 3/8-18 NPT | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | NPT | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | ANSI B 1.20.1 | |
Forma conului de atac | C | |
Raportul conului | 1:16 | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată; Gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,411 mm | |
Pasi/inch | 18 | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare A | 9/16 inch | |
⌀ găurii de centrare B | 14,1 mm | |
⌀ etalonului de verificare Dmax + 0,05 | 14,8 mm | |
Adâncimea minimă a găurii de centrare | 17,6 mm | |
⌀ Filet | 17,055 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Adâncimea filetului | 29 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138110 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4045197533678 | |
Număr producător | 138110 3/8-18 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E, TiAlN, NPT: 3/8-18
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
172,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
114,40 €
94,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
203,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
151,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
101,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Tip de filet | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT |
Dimensiunea filetului | 3/8-18 NPT | 3/8-18 NPT | 3/8-18 NPT | 3/8-18 NPT | 3/8-18 NPT |
Pas filet | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Standard | DIN 374 | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de fabricație |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |