Tarod de maşină HSS-E, TiAlN, NPT: 1/16-27

Cod articol: 138110 1/16-27
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

NPT Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: NPT
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Normă pentru filet: ANSI B 1.20.1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 1/16-27 NPT
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet NPT
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 374
Normă pentru filet ANSI B 1.20.1
Forma conului de atac C
Raportul conului 1:16
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată; Gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,941 mm
Pasi/inch 27
Lungimea totală L 90 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Pătrat coadă □ 4,9 mm
⌀ găurii de centrare A 6,15 mm
⌀ găurii de centrare B 5,95 mm
⌀ etalonului de verificare Dmax + 0,05 6,39 mm
Adâncimea minimă a găurii de centrare 12 mm
⌀ Filet 7,895 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat albastru
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 15,8 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 138110 1/16-27
EAN / GTIN 4045197585578
Număr producător 138110 1/16-27

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
13
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
18
Oţel < 500 N/mm²
P
17
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
5
GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

O acoperirea specială cu TiAlN asigură o durabilitate ridicată. Datorită filetului de ghidare întrerupt: moment redus şi o mai bună distribuire a lubrifiantului. Se poate utiliza cu emulsie (proporţie de grăsime minim 8 %).

Aplicaţie:

Pentru filet conic pe ţeavă (NPT) conform ANSI B1.20.1, pentru asamblări filetate de etanşare. Respectaţi adâncimea minimă de găurire (consultaţi tabelul).

Recomandare:

⌀ găurii înainte de filetare A:
Găurire cilindrică prealabilă fără a utiliza alezorul.
⌀ găurii
înainte de filetare B:
Găurire cilindrică prealabilă şi apoi lărgire cu alezorul conic 1:16 (vezi Cod 162650). În cele din urmă, se poate verifica plan folosind etalonul de verificare Dmax (vezi tabelul) ⌀ găurii conice. Pregătirea găurii conform variantei B este cea mai sigură opţiune pentru filetare.