{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1/4 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,337 mm | |
Pasi/inch | 19 | |
⌀ Filet | 13,16 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 11,8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 26,32 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137450 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197079954 | |
Număr producător | 137450 G1/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E Forma C, vaporizat, G: G1/4
La cerere
În stoc
314 livrabil imediat
58,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
82,19 €
47,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
84,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
93,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat
46,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
92,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
85,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | vaporizat | Crom dur | AlTiX | TiAlN | TiN | AlTiX | TiAlN |
Inel colorat | albastru | galben | verde | albastru | verde | verde | roşu |
Unghi al flancurilor | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Unghiul elicei | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 45 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad |
⌀ cozii Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |