{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12×1,5 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,5 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 30 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137170 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406374631 | |
Număr producător | 137170 12X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E 6H 12X1,5
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
33,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
322 livrabil imediat
41,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Strat de acoperire | TiN | vaporizat | vaporizat |
Tip de filet | MF | MF | MF |
Dimensiunea filetului | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Unghiul elicei | 40 | 40 | 40 |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată | Până la 2×D la gaură înfundată |