GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 6HX 4X0,5

Cod articol: 137160 4X0,5
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 374
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M4×0,5
    Strat de acoperire AlTiX
    Tip de filet MF
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E PM
    Standard DIN 374
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
    Forma conului de atac C
    Unghiul elicei 40 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 0,5 mm
    Lungimea totală L 63 mm
    ⌀ cozii Ds 2,8 mm
    Pătrat coadă □ 2,1 mm
    ⌀ găurii de centrare 3,5 mm
    ⌀ Filet 4 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
    Număr caneluri de pretensionare 3
    Inel colorat verde
    Serie Master Tap
    Număr de dinţi Z 3
    Adâncimea filetului 10 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 137160 4X0,5
    EAN / GTIN 4045197984326
    Număr producător 137160 4X0,5

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    30
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    30
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    30
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    25
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    12
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    GARANT Master Tap Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale, cu siguranţă mare a procesului.
    • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
    • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
    • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături