{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M14×1,5 | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 12,5 mm | |
⌀ Filet | 14 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 35 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137160 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197900852 | |
Număr producător | 137160 14X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 14X1,5
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
86,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
48,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
296,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
45,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C | C |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 4 | 5 | 3 |
Inel colorat | verde | alb | roşu | verde |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Tip de filet | MF | MF | MF | MF |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | Până la 2,5×D la gaură înfundată |