{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6×0,75 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,75 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5,2 mm | |
⌀ Filet | 6 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | galben | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 18 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136210 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197078544 | |
Număr producător | 136210 6X0,75 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
30,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
17,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 4 | 3 | 3 |
Inel colorat | galben | alb | albastru | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Pătrat coadă □ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Adâncimea filetului | 18 | 18 | 12 | 15 |