GARANT Master Tap Tarod de maşină filet pe stânga HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M-LH: M24

Cod articol: 136190 M24
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M-LH Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M24 LH
Strat de acoperire AlTiX
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 376
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe stânga
Pas filet 3 mm
Lungimea totală L 160 mm
⌀ cozii Ds 18 mm
Pătrat coadă □ 14,5 mm
⌀ găurii de centrare 21 mm
⌀ Filet 24 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat verde
Serie Master Tap
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 60 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 136190 M24
EAN / GTIN 4062406207960
Număr producător 136190 M24

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
30
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale cu siguranţă mare de proces.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături