{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Menetméret | M8 | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Menetfajta | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Menetemelkedés | 1,25 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Szár négyszög □ | 6,2 mm | |
Magfurat ⌀ | 6,8 mm | |
Menet ⌀ | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Master Tap | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 20 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 135960 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197900029 | |
Număr producător | 135960 M8 |