{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M2,5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,45 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,05 mm | |
⌀ Filet | 2,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 6,25 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 135732 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406075262 | |
Număr producător | 135732 M2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, M: M2,5
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
42,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
24,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
41,41 €
24,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
43,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
56,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
351 livrabil imediat
38,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat
20,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Strat de acoperire | TiAlN | vaporizat | crom dur | nitrurat | TiCN | AlTiX | TiN |
Inel colorat | albastru | galben | galben | roz | roz | verde | verde |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ găurii de centrare | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |