{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | Normă de lucru | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5 mm | |
⌀ Filet | 6 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 18 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 134660 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197075772 | |
Număr producător | 134660 M6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină foarte lungă HSS-E M6
La cerere
În stoc
489 livrabil imediat
33,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.015 livrabil imediat
11,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Inel colorat | fără | fără | fără |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 |
Tip de filet | M | M | M |
Dimensiunea filetului | M6 | M6 | M6 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 |