{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de lucru | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pătrat coadă □ | 8 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8,5 mm | |
⌀ Filet | 10 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 30 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 134660 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197075796 | |
Număr producător | 134660 M10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină foarte lungă HSS-E, neacoperită, M: M10
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
66,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat
30,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
371 livrabil imediat
23,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
624 livrabil imediat
15,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ Filet | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ găurii de centrare | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Unghiul elicei | 40 grad | 40 grad | 15-20 grad | 40 grad |
Adâncimea filetului | 30 mm | 30 mm | 20 mm | 25 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 7 mm | 10 mm |