Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină HSS-E-PM M12

Cod articol: 134270 M12
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M12
Strat de acoperire crom dur
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 376
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,75 mm
Lungimea totală L 110 mm
⌀ cozii Ds 9 mm
Pătrat coadă □ 7 mm
⌀ găurii de centrare 10,2 mm
⌀ Filet 12 mm
Tipul uneltei cu filet tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat galben
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 24 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 134270 M12
EAN / GTIN 4045197075307

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
28
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
28
Alu > 10% Si
N
23
Oţel < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă cromată pentru reducerea depunerii de material şi creşterea durabilităţii.

Aplicaţie:

Recomandat pentru materiale cu rezistenţă la întindere de până la max. 450N/mm2.
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături