Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină HSS-E-PM M1,6

Cod articol: 134270 M1,6
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M1,6
Strat de acoperire crom dur
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,35 mm
Lungimea totală L 40 mm
⌀ cozii Ds 2,5 mm
Pătrat coadă □ 2,1 mm
⌀ găurii de centrare 1,25 mm
⌀ Filet 1,6 mm
Tipul uneltei cu filet tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 2
Inel colorat galben
Număr de dinţi Z 2
Adâncimea filetului 3,2 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 134270 M1,6
EAN / GTIN 4045197075215
Număr producător 134270 M1,6

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
28
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
28
Alu > 10% Si
N
23
Oţel < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă cromată pentru reducerea depunerii de material şi creşterea durabilităţii.

Aplicaţie:

Recomandat pentru materiale cu rezistenţă la întindere de până la max. 450N/mm2.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături