{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M20×1,5 | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 18,5 mm | |
⌀ Filet | 20 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 60 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132860 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073907 | |
Număr producător | 132860 20X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină 20X1,5
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
270,89 €
76,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
108,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
90,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 |
⌀ Filet | 20 | 20 | 20 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Adâncimea filetului | 60 | 60 | 60 |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod |