{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M16×1,5 | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 14,5 mm | |
⌀ Filet | 16 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 48 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132860 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073884 | |
Număr producător | 132860 16X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină 16X1,5
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
151,93 €
65,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat
67,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
52,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B | B |
Inel colorat | roşu | albastru | verde |
Pas filet | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
⌀ găurii de centrare | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Adâncimea filetului | 48 | 48 | 48 |