{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M14×1,5 | |
Strat de acoperire | DLC | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | Normă de fabricație | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 4×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 12,5 mm | |
⌀ Filet | 14 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | galben | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 56 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132810 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263830160 | |
Număr producător | 132810 14X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Alu tarozi de maşină pentru găuri înfundate, DLC, MF: 14X1,5
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
93,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
52,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
88,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
98,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
43,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
92,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Inel colorat | galben | albastru | verde | albastru | verde | roşu |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Lungimea totală L | 125 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ găurii de centrare | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |