{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M4 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,7 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
⌀ găurii de centrare | 3,3 mm | |
⌀ Filet | 4 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 12 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132640 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197072306 | |
Număr producător | 132640 M4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E, vaporizat, M: M4
La cerere
În stoc
992 livrabil imediat
24,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
913 livrabil imediat
17,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.117 livrabil imediat
16,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.633 livrabil imediat
11,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 2 | 3 | 2 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Inel colorat | verde | galben | albastru | verde |
Lungimea totală L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Adâncimea filetului | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |