{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M20 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,5 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 17,5 mm | |
⌀ Filet | 20 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 60 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132640 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197072412 | |
Număr producător | 132640 M20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E, vaporizat, M: M20
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
93,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
85,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat
88,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
61,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 3 | 3 | 3 |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Pas filet | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Standard | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |