{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5 | |
Strat de acoperire | nitrurat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,8 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,2 mm | |
⌀ Filet | 5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | alb | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 15 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132500 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197071774 | |
Număr producător | 132500 M5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină pentru fontă, nitrurat, M: M5
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
17,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
126,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
31,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
48,72 €
28,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
43,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
55,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lungimea totală L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ Filet | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |