Tarod de maşină Forma B, vaporizat, M: M24

Cod articol: 132150 M24
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M24
Strat de acoperire vaporizat
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 376
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 3 mm
Lungimea totală L 160 mm
⌀ cozii Ds 18 mm
Pătrat coadă □ 14,5 mm
⌀ găurii de centrare 21 mm
⌀ Filet 24 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat albastru
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 72 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 132150 M24
EAN / GTIN 4045197071231
Număr producător 132150 M24

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Formă deosebit de stabilă.
Porţiune de ghidare cu canale de ungere, dar fără canale de aşchii. Con de atac forma B, cu porţiune dură de atac. Ref. M2,6 cu vechiul profil DIN.

Avantaj:

Autoghidare optimă şi evitarea formării unui al doilea filet la inversarea sensului de rotaţie.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Tarod de maşină Forma B, vaporizat, M: M24

Tarod de maşină Forma B, vaporizat, M: M24

La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
124,63 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
155,53 €
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
121,54 €
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
97,34 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
106,60 €
Număr caneluri de pretensionare 3 3 4 3 4
Strat de acoperire vaporizat vaporizat vaporizat vaporizat TiN
Dimensiunea filetului M24 M24 M24 M24 M24
Direcţie de tăiere pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Materialul sculei HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Adâncimea filetului 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm
Tip produs Tarod Tarod Tarod Tarod Tarod

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături