{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M24 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 3 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 21 mm | |
⌀ Filet | 24 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | galben | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 72 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131100 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197068545 | |
Număr producător | 131100 M24 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină, vaporizat, M: M24
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
155,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
124,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
121,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
97,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 4 | 3 |
Strat de acoperire | vaporizat | vaporizat | vaporizat | vaporizat |
Dimensiunea filetului | M24 | M24 | M24 | M24 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Adâncimea filetului | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |