Tarod de maşină lung M5

Cod articol: 131800 M5
La cerere
În stoc
626 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 357
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M5
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard DIN 357
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac A
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 2×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,8 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 3,5 mm
Pătrat coadă □ 2,7 mm
⌀ găurii de centrare 4,2 mm
⌀ Filet 5 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 10 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 131800 M5
EAN / GTIN 4045197070364

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Coadă lungă (cu un ⌀ al cozii conic pentru adâncimi mari de folosire).

Avantaj:

Recomandat pentru filetare în zone foarte greu accesibile.
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături